Pikaliiima Klebfix
Syanoakrylaattiliima, Klebfix
PIKALIIMA 5G DOS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kätevä erikoiskorkki
- Tarkka annostelu
- Kärki ei tukkeudu
Liimaa muutamassa sekunnissa
- Voidaan jatkokäsitellä heti
- Nopeat korjaukset
- Mahdollistaa yksinkertaisen rakenteen ilman lisäkiinnittimiä
Kestää hyvin ikääntymistä ja ilmasto-olosuhteita
Ei sisällä liuottimia eikä silikonia
NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151993
NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä
- Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.
- Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.
- Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropanolilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 Siveltimellä levittävä | Klebfix GAN | Klebfix Kaksikomponentti | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Maalatut pinnat | Maalatut pinnat | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Puu ja puumateriaalit | Puu (MDF, lastulevy) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Laminoidut paneelit (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Koristepaneelit | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Korkki | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kivi ja rakennusmateriaalit | Betoni | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bitumipinnat | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Kevytbetoni, kipsi, kipsilevy | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Synteettinen kivi (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Luonnonkivi (marmori, graniitti) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kivi | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Sementtikuitulevyt | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Muu | Emali | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Lasi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Lasikuitu | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Peili | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Posliini, keramiikka, laatat | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Paperi | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pahvi | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Verkko | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Nahka | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metalli | Alumiini | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Lyijy | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Ruostumaton teräs | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kupari | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messinki | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Teräs/rauta | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Sinkki | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Muovit | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Kumi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kiinteät vaahdot | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopreeni | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamidi | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polykarbonaatti = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyreeni | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikoni | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styroksi | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Pohjusteella 0893 091 5 2. Aktivaattorilla 0893 301 20 | ||||||||
NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151993
NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!
Tiedot(X)
Supernopea liima metalli-, muovi- ja kumiosien liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa.
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.
Kemiallinen perusta | Syanoakrylaattihapon etyyliesteri |
Väri | Läpinäkyvä |
Tiheys/ominaispaino | 1,06 g/cm³ |
Viskositeetti vähint./enint. | 70-120 mPas |
Vetoleikkauslujuus vähint. | 15 N/mm² |
Venymiskyky | 2 % |
Liimausraon koko enint. | 0,1 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – +80 °C |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -30 – 80 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Liuotin - vapaa | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 15 Kuukautta / huoneenlämmössä |
Sisältö/tilavuus | 4,7 ml |
Sisällön paino | 5 g |
| Veto- ja leikkauslujuusarvot standardin DIN EN 1465 mukaan | |||
| 089309 + 0893090 | 08930900 | ||
| Materiaali | Tyypilliset kiinnittymisajat | Tyypilliset vetoleikkauslujuusarvot (N/mm²) | Tyypilliset vetoleikkauslujuusarvot (N/mm²) |
| Teräs | 60−90 sekuntia | > 15 | > 15 |
| Alumiini | 60−90 sekuntia | > 14 | > 14 |
| PA | 20−30 sekuntia | 8–12 | 8-12 |
| PVC | 20−30 sekuntia | 10–20* | 10-20* |
| Polykarbonaatti | 10-15 sekuntia | 10–20* | 10-20* |
| POM | 30−40 sekuntia | – | - |
| EPDM | 5-9 sekuntia | > 10* | > 10* |
| Neopreeni | 3−5 sekuntia | > 10* | > 10* |
| *Materiaalin murtuminen | |||
| Kosketuskuiva, kun on kulunut | 089309 + 0893090 | 08930900 |
| Alumiini/alumiini | ≥ 60 sekuntia | 40-90 sekuntia |
| SBR/SBR | ≥ 5 sekuntia | 3-10 sekuntia |
| Polykarbonaatti/polykarbonaatti | ≥ 10 sekuntia | 8-20 sekuntia |
| EPDM/EPDM | ≥ 7 sekuntia | ≤ 25 sekuntia |
| Aktivaattorin käyttö kiihdyttää kovettumisnopeutta | ||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!