Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikaliima Klebfix Easy Pen

Syanoakrylaattiliima, Klebfix Pen
PIKALIIMA EASY PEN 30G DOS

Tuotenro 0893090030

EAN 4045989890064

-
Pikaliima Klebfix Easy Pen

Tuotenro 0893090030

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppo ja vaivaton käyttää. Helppo käyttää yhdellä kädellä

Patentoitu erikoiskorkki


  • Voidaan käyttää yhdellä kädellä

  • Tarkka annostelu

  • Kärki ei tukkeudu


Kätevä kynämäinen rakenne


  • Ergonominen käyttää

  • Vakaa ja varma

  • Liipaisimen ansiosta ei vaadi voimaa


Liimasidos muodostuu hetkessä



Ei sisällä liuottimia

Suorituskyvyn osoitus

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151994


NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Huomautus
  • Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.

  • Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.

  • Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropyylialkoholilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.
Käyttöalue

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151994


NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Pikaliima metalli-, muovi- ja kumiosien liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa.

Ohjeet

Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Lisätietoja esikäsittelystä on teknisissä tiedoissa. Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.

Kemiallinen perusta

Syanoakrylaattihapon etyyliesteri

Väri

Läpinäkyvä

Tiheys/ominaispaino

1,06 g/cm³

Kuivumis-/kiinnittymisaika (kovettuminen) vähint./enint. / edellytykset

2-90 s / Materiaalin mukaan

Vetolujuus vähintään/enintään / edellytykset

0,01-0,01 N/mm² / DIN EN 1465, alumiini/alumiini, väli 0,2 mm, 20 °C

Vetolujuus vähint./enint.

0,01-0,01 N/mm²

Venymiskyky

2 %

Liimausraon koko enint.

0,1 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – +80 °C

Käyttölämpötila vähint./enint.

-30 – 80 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 35 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Liuotin - vapaa

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

15 Kuukautta / kuivassa, huoneenlämmössä

Sisältö/tilavuus

30 ml

Sisällön paino

30 g

Tyypilliset sidosajat (sekuntia)
Teräs 60-90
Alumiini 60-90
PA 20-30
PVC 20-30
Polykarbonaatti 10-15
POM 30-40
EPDM 5–9
Neopreeni 3-5
Tyypilliset vetoleikkauslujuusarvot (N/mm²)
Teräs > 22
Alumiini >
PA 8-12
PVC 10–20*
Polykarbonaatti 10–20*
POM
EPDM > 10*
Neopreeni > 10*
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Primer, pohjuste pikaliimoille

PRIMER PIKALIIMOILLE 50ML

Parantaa vaikeasti liimattavien muovien kiinnittymistä
x 1 kpl
IPA Cleaner puhdistusaine

IPA CLEANER 5L

Yleiskäyttöön
x 1 kpl
Pikaliiman aktivaattori

PIKALIIMAN AKTIVAATTORI 150ML

Aktivaattori Würthin syanoakrylaattipohjaisten liimojen kovettamiseen
x 1 kpl
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot