Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pikaliima Klebfix

PIKALIIMA WÜRTH 20 G DOS

Tuotenro 089309

-

Pikaliima Klebfix

Tuotenro 089309

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Metalli-, muovi- ja kumiosien liimaamiseen keskenään ja toinen toisiinsa muutamassa sekunnissa.

Kätevä erikoiskorkki


  • Tarkka annostelu

  • Kärki ei tukkeudu


Liimaa muutamassa sekunnissa


  • Voidaan jatkokäsitellä heti

  • Nopeat korjaukset

  • Mahdollistaa yksinkertaisen rakenteen ilman lisäkiinnittimiä


Kestää hyvin ikääntymistä ja ilmasto-olosuhteita



Ei sisällä liuottimia eikä silikonia

Huomautus
  • Suojakäsineiden ja -lasien käyttöä suositellaan.

  • Jos pinta on liian kuiva tai hapan, se voi hidastaa kovettumista tai estää sen, kun taas pinnan suuri kosteus ja emäksisyys nopeuttavat liiman kovettumista.

  • Nestemäisen liiman höyrynpaineen vuoksi liimausalueen ulkopuolelle jäävä, hitaasti kovettuva ylimääräinen tuote voi muuttua valkoiseksi saostumaksi (kukinta-ilmiö). Nämä ovat liiman höyryä, joka kovettuu. Ne voi poistaa esimerkiksi isopropanolilla tai asetonilla. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että puhdistettavien osien pinnat kestävät näitä liuottimia. Kukinta-ilmiö voidaan estää tai sitä voi vähentää liiman taloudellisella käytöllä ja varmistamalla, että työalueella on riittävä ilmankosteus ja ilmanvaihto.

NSF-rekisteröity, luokka P1, rek.nro 151993


NSF-testattu standardin NSF/ANSI 61 mukaisesti: sopii käytettäväksi käyttövesi- ja juomavesijärjestelmissä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Käyttöalue

Sopivia pintoja ovat alumiini, kupari, teräs/rauta, kumi, kaikki yleiset elastomeerityypit (kiinteä tai vaahtokumi), erityisesti SBR, EPDM, GFRP, polykarbonaatti jne. sekä korkki, tekokivi, luonnonkivi, emalit, lasi, peili, posliini ja keramiikka.

Ohjeet

Liimattavien osien on oltava puhtaita, rasvattomia ja kuivia.


Levitä liimaa ohut ja tasainen kerros vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen riittävän lujasti, jotta liitos saadaan muodostettua välittömästi ja varmistetaan sen tasainen tiiviys.


Nopeuta Würth-pikaliimojen reaktiota käyttämällä aktivaattoria. Sitä voidaan käyttää kaikenlaisilla pinnoilla, mutta varmista yhteensopivuus testaamalla ensin huomaamattomalla alueella.

Kemiallinen perusta

Syanoakrylaattihapon etyyliesteri

Väri

Läpinäkyvä

Tiheys/ominaispaino

1,06 g/cm³

Kovettumisaika vähintään/enintään / edellytykset

5-90 s / Materiaalin mukaan

Yhdistetty veto- ja leikkauslujuus vähint.

8 N/mm²

Venyvyys

2 %

Liimausraon koko enint.

0,1 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 80 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 35 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Liuotin - vapaa

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

12 Kuukautta / huoneenlämmössä

Sisällön paino

20 g

Lisätarvike:

 
Tuote
Kuvaus
Määrä
Pakkauskoko
Hinta
/PY
Primer, pohjuste pikaliimoille

PRIMER PIKALIIMOILLE 50ML

Parantaa vaikeasti liimattavien muovien kiinnittymistä
x 1 kpl
IPA-isopropanolipuhdistusaine

IPA CLEANER 5L

Yleiskäyttöön
x 1 kpl
Pikaliiman aktivaattori

PIKALIIMAN AKTIVAATTORI 150ML

Aktivaattori Würthin syanoakrylaattipohjaisten liimojen kovettamiseen
x 1 kpl
Puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Hintainfo

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.

Sopivat käsineet:

 
Tuote
Kuvaus
Kemikaalisuojakäsine, nitriili
Kemikaalisuojakäsine, nitriili
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Sisävuori puuvillaveluuria
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.
Tuotenro Cust. Mat. No.

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot