Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikaliiman aktivaattori

Syanoakrylaattiliiman aktivaattori
PIKALIIMAN AKTIVAATTORI 150ML

Tuotenro 089330123

EAN 4068362313806

-
Pikaliiman aktivaattori

Tuotenro 089330123

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Aktivaattori Würthin syanoakrylaattipohjaisten liimojen kovettamiseen
  • Aktivaattoria voidaan käyttää kaikilla pinnoilla
Huomautus

Aktivaattorin käyttäminen voi vähentää liiman lopullista lujuutta noin 20¬prosentilla optimaalisiin arvoihin verrattuna.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Aktivaattori nopeuttaa liimojen kovettumista. Sitä on käytettävä aina, kun liiman on kovetuttava sekunneissa, liitetään passiivisia materiaaleja tai raot ovat erittäin suuria. Lisäksi ylimääräisen liiman voi kovettaa kokonaan suihkuttamalla siihen aktivaattoria.

Ohjeet

Aktivaattoria voi levittää pienellä sienellä, harjalla, kastamalla tai suihkuttamalla sitä puhdistettuun käyttöpintaan. Levitä aktivaattoria yhdelle puolelle vähintään kaksi minuuttia ennen liiman lisäämistä. Aktivaattorin on haihduttava kokonaan, ennen kuin osat liitetään toisiinsa.


Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Kemiallinen perusta

Orgaanisten liuotinten seos

Tiheys/ominaispaino

0,8 g/cm³

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Väri

Väritön

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

36 Kuukautta / huoneenlämmössä

Sisältö/tilavuus

150 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot