Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pikapoistoventtiili VSO CAMOZZI

Pikapoistoventtiili VSO CAMOZZI
PIKAPOISTOVENTTIILI VSO 426-04

Tuotenro 9501022013

EAN 8051707058384

-
Pikapoistoventtiili VSO CAMOZZI

Tuotenro 9501022013
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
Tuotteen paino

30 g

Käyttöpaine enint.

16 bar

Käyttöpaine vähint.

1 bar

Virtausmäärä

100 l/min

Putken halkaisija

4 mm

Kokonaispituus

38,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot