Pikavaihtoistukka sarja A2/A4 kovametallireikäsahoille
Pikavaihtoistukka kovametallireikäsahoille
KM-REIKÄSAHAN PIKAVAIHTOISTUKKA SARJA
Tuotenro 0632700000
EAN 4065233034907
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea, käytännöllinen ja turvallinen
- Erikoisadapterin avulla eri halkaisijat voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti
- Adapteria ei tarvitse irrottaa istukasta tai holkista, kun sahaa vaihdetaan. Tämä mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
Erittäin korkea valmistustarkkuus ja kestävyys
Erittäin matalat valmistustoleranssit ja 3-pintainen varsi vähentävät merkittävästi sahan tärinää ja takaavat optimaalisen kiinnityksen istukkaan ja holkkiin. Tämä mahdollistaa reikäsahan pidemmän käyttöiän ja vähentää vääntävän koneen laakereiden kulumista.
Tiedot(X)
Soveltuu reikäsahan halkaisijalle | 14‒152 mm |
Varren halkaisija | 11 mm |
Kannan/vääntiön malli | Kolmikulmainen |
Pituus (kokonaispituus) | 140 mm |
KM-PORA HEAVY DUTY PIKAVAIHTOISTUKKAAN
PIKAVAIHTOISTUKAN ADAPTERI A2 32-152MM
PIKAVAIHTOISTUKAN ADAPTERI A4 14-30MM
HSCO-PORA HEAVY DUTY PIKAVAIHTOISTUKKAAN
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!