Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pilarikenkä BD-S/KZN harjaterästapilla

Pilarikenkä, BD-S/KZN, harjaterästapilla
PILARIKENKÄ I-MALLI

Tuotenro 0681999411
EAN 4053479940984

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yksiosainen pilarikenkä, joka sopii betonille, teräkiinnike (T-muoto) ja 250 mm:n harjaterästappi. Kevyisiin rakenteisiin, kuten suojuksiin ja autokatoksiin.
  • Sopii upotettavaksi betoniin, säädettävä korkeus 250 mm harjaterästapin avulla

  • Piilotettu pilariliitos sisäpuolisella teräkiinnikkeellä

  • Pitkä käyttöikä kuumasinkityn rakenteen ansiosta

  • Terän materiaali: S 235 JR standardin EN 10025:2004 mukaisesti

  • Harjaterästapin materiaali: B 500 SP

  • Pinta: kokonaan kuumasinkitty, pintakerros n. 55 µm standardin DIN EN 1461 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1, 2 ja 3
Huomautus

Pultin/vaarnan halkaisija saa olla enintään 1 mm pienempi kuin reiän halkaisija.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/1063

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Pilarikiinnitys kevyisiin rakenteisiin.

Ohjeet

Kiinnitys upottamalla suoraan betoniin tai holkin välityksellä.



Suositeltu upotussyvyys betoniin: n. 200 mm



Sopivat kiinnikkeet:


  • Lieriösokat: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²

  • Pultti/SB-sarjat: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Malli

Staattisiin tarkoituksiin

Muoto/malli

Varren /tapin muotoinen

Kenkälevyn mitat

60 x 110 x 5 mm

Kannatinlevyn mitat

90 x 60 x 5 mm

Pituus (kokonaispituus)

315 mm

Pohjalevyn malli/mitat

90 x 60 x 5 mm

Tapin/varren pituus (betoni)

200 mm

Tapin/varren halkaisija (betoni)

16 mm

Materiaali

Rakenneteräs; 1.0037; aikaisemmin S235 JR

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Pinnoitteen paksuus

55 µm

Paino

1336 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot