Pilarikenkä, jälkiasennettava, säädettävä, kuumas.
Pilarikenkä, jälkiasennettava, säädettävä, kuumas.
PILARIKENKÄ PINTA-AS. KZN SÄÄD. L75-120
Tuotenro 0681995201
EAN 4099618306198
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Haarukan leveys (A) | 70 mm |
D 13 mm:n reikien määrä | 2 KPL |
Haarukan korkeus | 94 mm |
Haarukan syvyys | 70 mm |
Haarukan paksuus | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 215 mm |
Peruskorkeus | 125 mm |
Korkeus | 175 mm |
Pohjalevyn malli/mitat | 160 x 70 x 8 mm |
Alustalevyn kiinnitysten välinen etäisyys | 130 mm |
D 5 mm:n reikien määrä | 10 KPL |
Hyväksyntä | CE |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Pinnoitteen paksuus | 55 µm |
Käyttöluokka | 3 |
Paino | 2,325 kg |