Pilarikenkä, säädettävä
Pilarikenkä, säädettävä valuun
PILARIKENKÄ SÄÄDETTÄVÄ 100-150
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Malli | Staattisiin tarkoituksiin |
Muoto/malli | Haarukka / U-malli |
Kiinnikkeen leveys vähint./enint. | 100-150 mm |
Kiinnikkeen leveys enint. | 150 mm |
Kiinnikkeen leveys vähint. | 100 mm |
Haarukan korkeus | 120 mm |
Haarukan syvyys | 90 mm |
Haarukan paksuus | 4 mm |
Korkeus vähint./enint. (H) | 245-315 mm |
Tapin/varren pituus (betoni) | 200 mm |
Materiaali | Rakenneteräs; 1.0037; aikaisemmin S235 JR |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Pinnoitteen paksuus | 55 µm |
Paino | 1591 g |