Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pilli, kulmasovitin 1K-eristevaahdolle PURLOGIC Duo, kombiventtiilillä

Kulmasovitin 1K-eristev. PURLOGIC Duo, kombi
DUO ERISTEVAAHDON PILLI

Tuotenro 089214105

EAN 4065746278874

-
Pilli, kulmasovitin 1K-eristevaahdolle PURLOGIC Duo, kombiventtiilillä

Tuotenro 089214105

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii PURLOGIC DUO -vaahdolle

12 kappaleen paketti


Soveltuu PURLOGIC Duo eristevaahdolle, tuotekoodi 0892 142 105

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Väri

Musta

Pituus (kokonaispituus)

217 mm

Halkaisija

60 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot