Pinnankarheusmittari Mitutoyo SJ-220 178-741-11
Pinnankarheusmittari Mitutoyo Surftest SJ-220
PINNANKARHEUSMITTARI SJ-220 178-741-11
Tuotenro 9501021032
EAN 4550501394482
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pinnankarheusmittari Mitutoyo Surftest SJ-220 on kompaktinkokoinen, kannettava ja helppokäyttöinen laite, joka mittaa pinnankarheuden nopeasti ja tarkasti. Mittarissa on selkeä näyttö ja käyttöliittymä, jotka helpottavat mittaamista. Monipuolisen anturi- ja lisävarustevalikoiman ansiosta mittarin käyttöalue on erittäin laaja. Anturiyksikkö voidaan irrottaa näyttöyksiköstä, mikä mahdollistaa mittaukset ahtaissa paikoissa. Mittari toimii joko verkkovirralla tai akulla, jolloin mittauslaitetta voidaan käyttää konepajalla erilaisissa kohteissa. Auto-sleep -toiminto säästää virtaa sulkemalla laitteen 30 sekunnin kuluttua viimeisestä käytöstä.
SJ-220 vakiomalliin kuuluu sekä USB, RS-232C että Digimatic-liitäntä, mikä mahdollistaa mittaustietojen siirron PC:lle. Mittariin voidaan asentaa lisävarusteena saatava langaton lähetin U-WAVE-TIB, joka mahdollistaa langattoman tiedonsiirron. Tiedostoliitännät ja toimintopainikkeet on suojattu kannella, silloin kun ne eivät ole käytössä.
- Akkukäyttöinen kannettava järjestelmä
- Käyttäjäystävällinen liukukenkämittaus (skid system) helppotajuisella käyttöliittymällä
- Lukuisten standardien mukaiset mittaukset (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) sekä omien asetusten mahdollisuus
- Mittaustulosten laskenta, määritellyt tulosprofiilit, kuten esim. kantokäyrä, AD-muuntokäyrä
- Mittausalueet: 360 µm
- Laskentapituudet: 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
- ISO-standardien mukaiset mittauskärjen 2 µm säde ja 60º kärkikulma sekä liukukengän 40 mm säde
- ISO-standardien mukainen 0,75 mN mittausvoima
- Kärjen liike 17,5 mm, mittausalue 16 mm
- Parametrit: Ra, Ry, Rz, R3z, Rt, mr, S, Sm, Pc... yht. 40 parametriä
- Vakiovarusteet: anturi nro 178-296, pinnankarheusnormaali nro 178-601
- Kirkas taustavalaistu 2,8" LCD-värinäyttö
- Profiilikäyrä näytölle
- Suomen kieli
Tiedot(X)
Mittausvoima (10) | 0,75 mN |
Kieli (20) | Suomi, Saksa, Englanti, Japani, Ranska, Italia, Espanja, Portugali, Korea, Tšekki, Puola, Unkari, Turkki, Ruotsi, Hollanti, Venäjä, Slovenia, Bulgaria, Vietnam, Indonesia |
Pituus (kokonaispituus) (30) | 164,7 mm |
Leveys (40) | 67,1 mm |
Korkeus (50) | 51,9 mm |
Latausjännite (60) | 100 V |
Akku-/paristotyyppi (70) | NiMH-akku |
Tuotteen paino (80) | 510 g |
Tilastonäyttö (90) | Ylärajan ylittävien lukemien määrä, Alin lukema, Lukemien lukumäärä, Keskihajonta |