Pinnoitteen kerrospaksuusmittari, kombi
Pinnoitteen paksuusmittari, Combi
PINNOITTEEN PAKSUUSMITTARI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Käyttö yhdellä kädellä monitoimipainikkeen avulla
- Automaattinen mitattavan materiaalin vaihto
Luotettava ja nopea mittaus ilman kalibrointia
- Käyttäjä voi myös vaihtaa mitattavan materiaalin manuaalisesti
- Suuri mittaustarkkuus koko mittausalueella
- Kaksoismittauspään ansiosta erittäin monikäyttöinen (teräs, rauta ja ei-rautametallit kuten alumiini, sinkki, kupari ja messinki)
- Kompakti muotoilu, integroitu mittauspää
- Hiotusta rubiinista valmistetut mittapäät ja asianmukainen käyttö pidentävät käyttöikää
- Innovatiivista teknologiaa: Hall-anturit ja pyörrevirtateknologiaa
- Ilmoittaa mittauksen aloittamisesta äänimerkillä
- Automaattinen käynnistys/katkaisu
- Taustavalolla varustetussa graafisessa LCD-näytössä näkyvät mitattu arvo, akun varaustila, mittayksikkö ja käyttötila
- Mittaustulos näkyy noin 15 sekuntia
Mittausalue (FE/N Fe)
0–3000 μm (μm/mm valittavissa)
Mittausväli
Yksittäinen mittaus: 600 ms
Mittaustuloksen näyttö
0,0–999 µm, ≥ 1 000 µm --- > mm
Pienin mittausala
10 x 10 mm
Pienin kaarevuussäde
- Kupera: 5 mm
- Kovera: 25 mm
Pienin mitattavan materiaalin paksuus
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Muovipinnan mittaaminen ei ole mahdollista
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Teräkselle ja raudalle (ferromagneettisille metalleille) ja ei-magneettisille metalleille, kuten alumiinille, sinkille, kuparille ja messingille
Näyttö | LCD |
Mittaustarkkuus prosenteina, % | 3 % |
Mittausvirhe, pituus (+/-) | +/- 2 µm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 50 °C |
Käyttölämpötila vähint. | 0 °C |
Käyttölämpötila enint. | 50 °C |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Leveys | 60 mm |
![Alkaliparisto High Power Alkaliparisto High Power](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/175476.jpg)
BTRY-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta