Pinta-asennettava 3-tiepistorasia
Pinta-asennettava pistorasia, 3-paik.
3 PAIKKAINEN PISTORASIA 12V STD3
Tuotenro 096380 974
EAN 4053479464848
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sisäkäyttöön
- Jopa kolmen sähkölaitteen liittämiseen
- Pistokepaikan halkaisija 21 mm
- Nimellisvirta 16 A
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | STD3 |
Pituus (kokonaispituus) | 85 mm |
Leveys | 95 mm |
Korkeus | 33 mm |
Nimellisjännite | 12 V/DC |
Sisähalkaisija | 21 mm |
Tuotteen paino | 0,130 kg |