Pinta-asennettava USB-2-tiepistorasia, kaksois-USB-liitännällä
Pinta-asennettava USB-2-tiepistorasia
JAKORASIA-TUPAKANSYTYTIN-USB-12V
Tuotenro 096381 997
EAN 4062856489497
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 2 pistokepaikkaa, 12-24 volttia
- Pistokepaikan halkaisija 21 mm
- 1 USB-kaksoisliitäntä, 5 volttia (2 x 2,5 A)
- Jopa neljän sähkölaitteen liittämiseen
- Nimellisvirta 16 A
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 85 mm |
Leveys | 95 mm |
Korkeus | 33 mm |
Nimellisjännite | 12 V/DC |
Sisähalkaisija | 21 mm |
Tuotteen paino | 0,130 kg |