Pintojen desinfiointiaine
Pintojen desinfiointisuihke
PINTOJEN DESINFIOINTIAINE 1 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas etanolipohjainen ja nopeasti haihtuva puhdistusaine desinfioi ja puhdistaa kovat pinnat nopeasti ja tehokkaasti.
- Etanolipohjainen puhdistusaine
- Desinfioiva vaikutus
- Koville pinnoille
- Nopeasti haihtuva
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Etanoli |
Tiheys/ominaispaino | 870 kg/m³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Väri | Kirkas |
Haju/tuoksu | Alkoholi |
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Sisällön paino | 811 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys pakkasettomassa paikassa |