Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pintojen ja lattioiden puhdistusaine ECOLINE

Pintapuhdistusaine ECOLINE
PINTOJEN JA LATTIAN PESUAINE ECOLINEPH10

Tuotenro 0893117051
EAN 4065746770071

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Luonnollista puhtautta kaikille pinnoille ja lattioille
  • Yleiskäyttöinen, erittäin riittoisa pinta- ja lattianpuhdistusainetiiviste kaikkien pesunkestävien pintojen ja lattioiden tehokkaaseen päivittäiseen puhdistukseen ja kaikentyyppisen lian poistoon

  • Puhdistaa hellävaraisesti ja perusteellisesti jättämättä raitoja ja juovia

  • Poistaa helposti öljyn ja rasvan, rasvaisen noen, voidejäämät ja tuoreet kynän jäljet

  • Raikas tuoksu

  • Tehokas

  • Biohajoava

  • Ympäristöystävällinen


EU-ympäristömerkityt tuotteemme on valmistettu luonnonvaroja ja ympäristöä säästäen. Jotta tuotteelle voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, sen kaikkien tuotantovaiheiden on täytettävä määrätyt ympäristöystävällisyysvaatimukset ja sen materiaalien on oltava kestäviä.

Huomautus

Älä käytä pinnoille tai pinnoitteille, jotka eivät kestä vettä (esim. puu tai korkki).

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun ja varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotekehitykseen. Perehdy teknisiin tietoihin!

Käyttöalue

Sopii kaikille vedenkestäville materiaaleille ja pinnoille, kuten muoville, laatoille, kaakeleille, lasille, emaloiduille ja lakatuille pinnoille, luonnonkivelle ja keinotekoiselle kivelle, ikkunoille ja ikkunapuitteille, ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille.

Ohjeet

Normaali lika: noin 10-20 ml 10 litraan kylmää vettä

Sisältö/tilavuus

1 l

Tuotepakkaus

Pullo

Haju/tuoksu

Hajustettu

Väri

Sininen

Kemiallinen perusta

Vesitensidi

pH-arvo/edellytykset

10 / 20 °C lämpötilassa

Tiheys/edellytykset

1,0050 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Biohajoava

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Ympäristöystävällinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot