Pistehitsiterä HSS Variantic
HSS Pistehitsiterä, Variodrill
VARIO-DRILL TERÄ Ø8 HSS VAR
Tuotenro 0710620200
EAN 4053479950396
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
HSS Pistehitsiterä Variodrill on yleisterä teräksille, mukaan lukien sitkeät materiaalit, tarjoten kestävyyttä ja tarkkuutta erilaisiin työtehtäviin. Terässä on HSS-terä Variantic-pinnoituksella, joka vähentää kitkaa ja lämpöä, jolloin se kestää normaaliteräksillä pitkään. Lisäksi terä on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle maksimaalista käyttömukavuutta ja turvallisuutta työskentelyssä, joten voit luottaa sen suorituskykyyn ja luotettavuuteen.
- Yleisterä teräksille, myös sitkeille materiaaleille.
- HSS-terä Variantic-pinnoituksella, vähentää kitkaa ja lämpöä, kestää normaaliteräksillä pitkään.
Tiedot(X)
Halkaisija | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 44 mm |
Varren halkaisija | 8 mm |