Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistehitsiterän vaihtoraspi

Pistehitsiterän varaterä
PISTEHITSIPORAN VARATERÄ

Tuotenro 069801

EAN 4011231611404

-
Pistehitsiterän vaihtoraspi

Tuotenro 069801
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
Tehokas ja nopea
  • Raspi tuotenumerolle 06981

  • Voidaan käyttää molemmilla puolilla

  • Ei pellin rispaantumista

  • Ei vääntymiä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Korikorjaamot, peltityöt, laitteiden rakennus

Halkaisija

10 mm

Pituus (kokonaispituus)

70 mm

Varren halkaisija

7 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot