Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistokeliitin S2000

Liitinnippa, sarja 2000, ulkokierre
WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 3/8" UK

Tuotenro 0699100638

EAN 4050382037053

-
Pistokeliitin S2000

Tuotenro 0699100638

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ulkokierteellä

Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria


Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.



Ilmatiiviit liitännät


Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus



Karkaistut teräksiset pistokeliittimet


Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty


Hyvä korroosionkesto - suojattu myös vaativissa olosuhteissa.



2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm


Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa.



Materiaali: Teräs

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Liitäntäkierre

UK R 3/8"

Pituus (kokonaispituus) (L)

41 mm

Pinta/pinnoite

ZN 8 hopea

AV/ Leukojen väli (SW)

17 mm

Enimmäispaine

16 bar

Virtausmäärä

2100 l/min

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 100 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot