Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistokeliitin S2000, helppo liitäntä Würthin PU-letkuille

Pistokeliitin, sarja 2000, comforline-liitin
LIITIN STREAMLINE 11/16MM

Tuotenro 0699356007

EAN 4045989386529

-
Pistokeliitin S2000, helppo liitäntä Würthin PU-letkuille

Tuotenro 0699356007
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
Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria.


Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.



Ilmatiiviit liitännät


Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus



Karkaistut teräksiset pistokeliittimet


Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.


Hyvä korroosionkesto – suojattu myös vaativissa olosuhteissa.



2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia, ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.


Euro-standardin mukaan profiloidut liittimet sopivat yhteen muiden paineilmaliittimien kanssa



Materiaali: Teräs

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paineilmaliitäntä (A)

R 1/2 UK

Soveltuu letkun sisähalkaisijalle

11,0 mm

Soveltuu letkun ulkohalkaisijalle

16,0 mm

AV/ Leukojen väli (SW)

24 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

51 mm

Virtausmäärä

3500 l/min

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot