Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistokeliitin S4000 Ulkokierre

Pistokeliitin, sarja 4000, ulkokierre
WÜRTH 4000 PISTOKELIITIN 3/8" UK

Tuotenro 0699410638
EAN 4050641438379

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Virtausnopeus jopa 3 900 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria


Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.



Karkaistut teräksiset pistokeliittimet


Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.



Ilmatiiviit liitännät


Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.


Korkea korroosionkestävyys – suojaus jopa vaativissa olosuhteissa



4000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 10,4 mm.


Yhteensopiva muiden paineilmaliittimien kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Teräs

Liitäntäkierre

UK G 3/8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

AV/ Leukojen väli (SW)

24 mm

Enimmäispaine

16 bar

Virtausmäärä

3900 l/min

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot