Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille

Liitinnippa, sarja 2000, PU-letkuille
WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 11MM PUR

Tuotenro 0699100811

EAN 4053479588568

-
Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille

Tuotenro 0699100811

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria.


Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.



Ilmatiiviit liitännät


Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus



Karkaistut teräksiset pistokeliittimet


Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.



Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.


Hyvä korroosionkesto - suojattu myös vaativissa olosuhteissa.



2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.


Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa



Materiaali: Teräs

Ohjeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Soveltuu letkun sisähalkaisijalle

11,0 mm

Soveltuu letkun ulkohalkaisijalle

16,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

56 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

AV/ Leukojen väli (SW)

24 mm

Enimmäispaine

16 bar

Virtausmäärä

2100 l/min

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot