Pistokeliitin, comfortline-liitos, S2000 Würthin PU-letkuille
Liitinnippa, sarja 2000, PU-letkuille
WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 8MM PUR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Virtausnopeus jopa 2 100 l/min ja enimmäiskäyttöpaine 16 baaria.
Mahdollistaa paineilman optimaalisen syötön ja paineilmalaitteiden käytön. Parantaa tuottavuutta ja alentaa energiakustannuksia.
Ilmatiiviit liitännät
Pieni energiankulutus ja suuri tehokkuus
Karkaistut teräksiset pistokeliittimet
Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja pitkä käyttöikä.
Esillä olevat pinnat on kromattu, nikkelöity tai sinkitty.
Hyvä korroosionkesto - suojattu myös vaativissa olosuhteissa.
2000-sarjan liittimet ovat eurooppalaisen standardin mukaisia ja niiden nimellisleveys on 7,6 mm.
Euro-profiilit ovat yhteensopivia toisten paineilmaliittimien kanssa
Materiaali: Teräs
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Soveltuu letkun sisähalkaisijalle | 8,0 mm |
Soveltuu letkun ulkohalkaisijalle | 12,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 47 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
AV/ Leukojen väli (SW) | 19 mm |
Enimmäispaine | 16 bar |
Virtausmäärä | 2100 l/min |