Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistokeliitin sisäkierteellä Cejn 331

Pistokeliitin Cejn 331, sisäkierre
CEJN 331 PISTOKELIITIN 1/4" SK

Tuotenro 0699315202

EAN 4053479944678

-
Pistokeliitin sisäkierteellä Cejn 331

Tuotenro 0699315202
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
Alhaisen kytkentävoiman ansiosta kevytkäyttöinen liitin
  • Kevyesti toimivat

  • Helppo kytkettävyys

  • Suurin virtaus 1740 l/min

  • Virtausaukko 7,1 mm

  • Maksimi työpaine 16 bar

  • Minimi räjähdyspaine 70 bar

  • Lämpötila-alue -30°C..+100°C

  • Rungon materiaali niklattua messinkiä / terästä

  • Pistoke karkaistua ja sinkittyä terästä

  • Soveltuu yhteen Atlas Copco QIC10, Rectus 33, Tema 1650
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot