Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistoolivaahto Wüfoam 70 MEGAMAX

Wüfoam 70 Megamax -pistoolivaahto
MEGAMAX PISTOOLIVAAHTO

Tuotenro 089215242

EAN 4050641445094

-
Pistoolivaahto Wüfoam 70 MEGAMAX

Tuotenro 089215242

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Wüfoam 70 Megamax -pistoolivaahto tarjoaa suurtuottoisen ja jälkikutistumattoman koostumuksen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan rakentamiseen ja ikkuna-asennukseen. M1-hyväksytyllä ja VTT:n testaamalla vaahto varmistaa ilmatiiviin, vesihöyrytiiviin ja äänieristävän lopputuloksen ympärivuotiseen käyttöön.

Wüfoam 70 Megamax -pistoolivaahto on rakentamisen ja ikkuna-asennuksen huippuvalinta. Sen suurtuottoinen 70 litran kapasiteetti takaa tehokkaan työskentelyn ilman tarvetta usein vaihtaa pulloja. M1-hyväksytyllä ja VTT:n testaamalla vaahto on varma valinta ympärivuotiseen käyttöön, taaten ilmatiiviin, vesihöyrytiiviin ja äänieristävän lopputuloksen. Jälkikutistumaton koostumus varmistaa, että vaahto säilyttää muotonsa ja ominaisuutensa pitkään käytössä. Pieni jälkiturpoaminen takaa hyvän onnistumisen myös harkkorakentajien tiivistystöissä. Vaahdotetun pinnan voi leikata menettämättä tiiveysominaisuuksia.



  • Premium uretaanivaahto rakentamiseen ja ikkuna-asennukseen

  • Suurtuottovaahto = 70 litraa

  • Ympärivuotiseen käyttöön

  • M1-hyväksytty, VTT:n testausselosteet ilmatiiveydestä, vesihöyrytiiveydestä ja äänieristävyydestä

  • Jälkikutistumaton vaahto
Käyttöalue
  • Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittäminen, eristäminen ja tiivistäminen

  • Reikien ja läpivientien täyttäminen ja tiivistäminen

  • Lämpöharkkomuurauksessa vaaka- ja pystysaumojen tiivistäminen ja eristäminen

  • Lämpöeristeiden (styrox ja polyuretaanilevyt) liimaaminen, saumojen tiivistäminen ja kiinnittäminen

Kemiallinen perusta

1-komponentti-polyuretaani

Väri

Samppanjan värinen

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Irtotiheys

20 kg/m³

Solurakenne

Keskikarkea - hieno

Solurakenne, edellytykset

testattu Würthin testausmenetelmien mukaan

Kosketuskuiva, kun on kulunut

6 min

Kosketuskuiva, edellytykset

Testattu Würthin testausmenetelmien mukaan

Leikattavissa, kun on kulunut

15 min

Leikattavissa, edellytykset

testattu Würthin testausmenetelmien mukaan

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut

1 h

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut, edellytykset

Testattu Würthin testausmenetelmien mukaan

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila enint.

30 °C

Käsittelylämpötila, ympäristö vähint.

-10 °C

Käsittelylämpötila ympäristö enint.

30 °C

Käsittelylämpötila, alusta vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila, alusta enint.

35 °C

Käsittelylämpötila vähint., purkki

5 °C

Käsittelylämpötila enint., purkki

30 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

90 °C

Rakennusmateriaaliluokka

B2 - Normaalisti syttyvä

Lämmönjohtavuus λ

0,037 W/(m*K)

Lämmönjohtavuuden λ edellytykset

0 °C lämpötilassa, standardien DIN EN ISO 8497 / DIN EN 12667 mukaisesti

Veden imeytyminen (%)

1 til.-%

Puristuslujuus

38 kPa

Vetolujuus vähint.

105 kPa

Liitosten äänieristys

62 dB

Liitosten äänieristyksen edellytykset

ISO 717-1 -standardin mukaisesti.

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Repeämisvenymä

18 %

Leikkauslujuus

55 kPa

Riittoisuus (tilavuus) noin

70 l

Riittoisuuden edellykset

Testattu Würthin testausmenetelmien mukaan

Sisältö/tilavuus

870 ml

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Määrä/kuormalava

624 KPL

Sisällön paino

912 g

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

20°C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot