Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistorasia 12 voltin liitännöille

Pistorasia 12 voltin liitäntään
PISTORASIA 12 V STD1

Tuotenro 096380 916

EAN 4024835000505

-
Pistorasia 12 voltin liitännöille

Tuotenro 096380 916
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
Lattaliitännällä ja muovisuojuksella
  • 2-napainen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

STD1

Pituus (kokonaispituus)

43 mm

Leveys

34 mm

Nimellisjännite

12 V/DC

Nimellisvirta

16 A

Sisähalkaisija

12 mm

Tuotteen paino

0,035 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot