Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistorasia 2-os. tynnyri

Suojakosketinpistorasia 2 osainen, jousisuojus
PISTORASIA 230V 16A 2-OS TYNNYRI

Tuotenro 0969307302
EAN 6410024086135

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Turvallinen ja monikäyttöinen tynnyripistorasia. IP44 -luokitus eli soveltuu sisä- että ulkokäyttöön.

Tämä pistorasia tarjoaa käyttäjälleen helppoutta ja turvallisuutta. Sen 2-osainen tynnyrimalli mahdollistaa jatko- ja haaroituspistokkeiden käytön samanaikaisesti. Pistorasiassa on IP 44 -luokitus, joten se soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Huomioväri oranssi tekevät siitä näkyvän ja helposti löydettävän työympäristössä.



  • Jatko- ja haaroituspistorasia

  • 16 A 230 V

  • IP 44

  • 2-osainen tynnyrimalli

  • Ulkomitat: Ø 62 x 92 mm

  • Huomioväri oranssi
HuomautusSisä- ja ulkokäyttöön soveltuva.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellisvirta

16 A

Käyttöjännite

230 V/AC

IP-suojausluokka

IP 54

Malli

Itsesulkeutuvilla saranasuojuksilla/-kansilla, Yleismalli, 2 suojakosketinpistorasiaa, Vankka

Materiaali

Iskunkestävä muovi

Väri

Oranssi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot