Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, Multiblade Longlife, rakennustyöt, neljä tähteä

Pistosahanterä, 4S, multiblade, pitkä käyttöikä
PISTOSAHANTERÄ 105MM 3,5-5 MULTIB 3KPL

Tuotenro 0608116456

EAN 4062856166602

-
Pistosahanterä, Multiblade Longlife, rakennustyöt, neljä tähteä

Tuotenro 0608116456
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
Erittäin pitkä käyttöikä, soveltuu haastaviin käyttökohteisiin. Ohuet ja paksut materiaalit, nopea ja tarkka leikkuu samaan aikaan.
  • Erinomainen leikkuuteho ja erittäin pitkä käyttöikä

  • Kovametalli mahdollistaa erittäin kovien materiaalien leikkaamisen

  • Erinomainen terä rakennustyömaille, koska työskentely onnistuu keskeytyksettä yhdellä terällä ilman pistosahanterien vaihtoja.

  • Progressiivisen hammastuksen ansiosta pistosahanterää voi käyttää eripaksuisten materiaalien nopeaan leikkaamiseen samanaikaisesti.

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

Soveltuu erittäin hyvin lasikuidulle.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työpituus

65 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

5-65 mm

Hammasväli vähint./enint.

3,5-5 mm

Soveltuu erityisesti

Metallilla vahvistettu puu, Paksut metallilevyt, Ohuet metallilevyt, GFK

Soveltuu

Lehtipuu, havupuu, Alumiiniprofiilit, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit, Kipsilevy, PVC, Kuitulevy, MDF

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

132 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot