Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, metalli, kaksi tähteä Värimetalleille

Pistosahanterä 2S väri-/ei-rautametalleille
PISTOSAHANT 100MM JAKO2,5 METALLI 5 KPL

Tuotenro 0608116104

EAN 4038898410843

-
Pistosahanterä, metalli, kaksi tähteä Värimetalleille

Tuotenro 0608116104
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
Teräviksi hiotut hampaat leikkaavat tarkasti esim. värimetalleja
  • Keskikoon hammasväli 2,5 mm soveltuu suoriin leikkauksiin, kun materiaalipaksuus on 3-10 mm

  • Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus
  • Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville pistosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää pistosahanterien käyttöikää.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Jäähdyttävä leikkuuneste


Poraus- ja leikkuuöljy, tärpätti, petroli tai tärpätti-petroliseos, vesi (varoitus: älä päästä kosketuksiin sähköosien kanssa).

Työpituus

75 mm

Hammasväli

2,5 mm

Soveltuu erityisesti

Värimetallit, raskaat ei-rautametallit

Soveltuu

Pleksilasi, Alumiini

Materiaalin paksuus vähint./enint.

3-10 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot