Pistosahanterä, metalli, kolme tähteä, Multiblade
Pistosahanterä 3S Multiblade Metal
PISTOSAHANT 100 MM PROG1,2-2,6 MET 5 KPL
Tuotenro 0608116123
EAN 4024835895651
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen terä rakennustyömaille, koska työskentely onnistuu keskeytyksettä yhdellä terällä ilman pistosahanterien vaihtoja.
- Suuri leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
- Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Metallille käytettäville pistosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.
- Jäähdytys pidentää pistosahanterien käyttöikää.
Tiedot(X)
Jäähdyttävä leikkuuneste
Poraus- ja leikkuuöljy, tärpätti, petroli tai tärpätti-petroliseos, vesi (varoitus: älä päästä kosketuksiin sähköosien kanssa).
Työpituus | 75 mm |
Hammasväli vähint./enint. | 1,2-2,6 mm |
Soveltuu erityisesti | Ohuet metallilevyt, Paksut metallilevyt, Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit |
Soveltuu | Ruostumaton teräs, metallilevyt ja profiilit |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 1-10 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |