Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, metalli, yksi tähti Paksuille metallilevyille

Pistosahanterä 1S paksuille metallilevyille
PISTOSAHANT 91MM JAKO1,9-2,3 METALL 5KPL

Tuotenro 0608116006

EAN 4038898410652

-
Pistosahanterä, metalli, yksi tähti Paksuille metallilevyille

Tuotenro 0608116006
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
Optimoitu hammastus esimerkiksi paksujen metallilevyjen tarkkaan leikkaamiseen
  • Sopii erityisesti suoriin leikkauksiin

  • Hieno progressiivinen hammastus. Hammasväli 1,9-2,3 mm, esimerkiksi paksujen metallilevyjen leikkaamiseen, joiden materiaalipaksuus on 2,5-6 mm

  • Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus
  • Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville pistosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää pistosahanterien käyttöikää.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Jäähdyttävä leikkuuneste


Poraus- ja leikkuuöljy, tärpätti, petroli tai tärpätti-petroliseos, vesi (varoitus: älä päästä kosketuksiin sähköosien kanssa).

Työpituus

66 mm

Hammasväli vähint./enint.

1,9-2,3 mm

Soveltuu erityisesti

Paksut metallilevyt

Soveltuu

Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit

Materiaalin paksuus vähint./enint.

2,5-6 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

91 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot