Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, metallille, yksi tähti Kaareviin leikkauksiin

Pistosahanterä 1S Metal kaarileikkaukseen
PISTOSAHANT 91MM JAKO1,1-1,5 METALL 5KPL

Tuotenro 060811594

EAN 4038898410638

-
Pistosahanterä, metallille, yksi tähti Kaareviin leikkauksiin

Tuotenro 060811594
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
Soveltuu kaareviin leikkauksiin metalliin
  • Erittäin hieno progressiivinen hammastus. Hammasväli on 1,1-1,5 mm, esimerkiksi ohuiden metallilevyjen leikkaamiseen, joiden materiaalipaksuus on 1-3 mm

  • Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus
  • Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville pistosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää pistosahanterien käyttöikää.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Jäähdyttävä leikkuuneste


Poraus- ja leikkuuöljy, tärpätti, petroli tai tärpätti-petroliseos, vesi (varoitus: älä päästä kosketuksiin sähköosien kanssa).

Työpituus

66 mm

Hammasväli vähint./enint.

1,1-1,5 mm

Soveltuu erityisesti

Ohuet metallilevyt

Soveltuu

Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit

Materiaalin paksuus vähint./enint.

1-3 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

91 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot