Pistosahanterä, puu, kaksi tähteä Laminaatille
Pistosahanterä 2S, laminaatille
PISTOSAHANT 100MM JAKO2,5 5KPL PUU
Tuotenro 061507525
EAN 4038898410911
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea leikkuu ilman repeytymistä
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 75 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 3-30 mm |
Hammasväli | 2,5 mm |
Soveltuu erityisesti | Lehtipuu, havupuu, Vaneri, Asbestisementti, lasikuituvahvistettu muovi, Laminaatti |
Soveltuu | Muovipinnoitettu kuitulevy, Liimapuu, PVC |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 100 mm |
Malli | Teroitettu ja kartiohiottu |