Pistosahanterä, puu, kaksi tähteä
Pistosahanterä 2S, puulle
PISTOSAHANT 100MM JAKO4-5,2 PUU 5 KPL
Tuotenro 060811591
EAN 4038898410492
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 75 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 5-50 mm |
Hammasväli, -jako vähint./enint. | 4-5,2 mm |
Soveltuu erityisesti | Lehtipuu, havupuu, Puukuitulevy, Liimattu puu |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (L) | 100 mm |
Malli, rakenne | Teroitettu ja supistettu |