Pistosahanterä, puu, kolme tähteä Extra Clean
Pistosahanterä 3S, puu, Extra Clean
PISTOSAHANT 116MM (90/2,2) HCS CLEAN 5KP
Tuotenro 061509022
EAN 4045989802623
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Värikoodi
Käyttötarkoitukseen sopiva pistosahanterä löytyy neljän helposti tunnistettavan värimerkinnän avulla
Juuri oikea pistosahanterä jokaiseen käyttökohteiseen
Kolme käyttötarkoituksen mukaan optimoitua laatutasoa
Mahdollistaa nopeat ja karkeat leikkaukset
- Käytä oikean pistosahanterän valitsemiseen dokumentit välilehden alla olevaa opasta (kuvaston sivut).
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 90 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 5-50 mm |
Hammasväli | 2,2 mm |
Soveltuu erityisesti | Lehtipuu, havupuu, Liimattu puu, Vaneri |
Soveltuu | Puu |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 116 mm |
Malli | Teroitettu ja hiottu |