Pistosahanterä, puu, kolme tähteä Lehtipuu, havupuu ja vaneri
Pistosahanterä 3S, kovapuu, pehm. puu ja vaneri
PISTOSAHANT 132MM JAKO3,3 5KPL PUU
Tuotenro 061511833
EAN 4038898410966
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti paksujen materiaalien suoriin ja tarkkoihin leikkauksiin
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 108 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 5-85 mm |
Hammasväli | 3,3 mm |
Soveltuu erityisesti | Lehtipuu, havupuu, Vaneri |
Soveltuu | Kuitulevy, Muovipinnoitettu kuitulevy, Liimapuu, PVC, Asbestisementti, lasikuituvahvisteinen muovi |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 132 mm |
Malli | Teroitettu ja hiottu |