Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, puu, kolme tähteä, Multiblade

Pistosahanterä 3S, Multiblade, puulle
PISTOSAHANT 117MM PROG2-3 PUU 5 KPL

Tuotenro 0608116234

EAN 4024835895675

-
Pistosahanterä, puu, kolme tähteä, Multiblade

Tuotenro 0608116234
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
Progressiivisen hammastuksen ansiosta ihanteellinen ohuille ja paksuille materiaaleille ja varmistaa samalla nopean leikkauksen
  • Erinomainen terä rakennustyömaille, koska työskentely onnistuu keskeytyksettä yhdellä terällä ilman pistosahanterien vaihtoja.

  • Suuri leikkuuteho ja pitkä käyttöikä

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työpituus

90 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

2-65 mm

Hammasväli vähint./enint.

2-3 mm

Soveltuu erityisesti

Lehtipuu, havupuu, Vaneri, Puukuitulevy, Muovipinnoitettu kuitulevy, Liimattu puu

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus) (L)

117 mm

Malli

Progressiivinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot