Pistosahanterä, puu, yksi tähti
Pistosahanterä 1S, puulle
PISTOSAHANT 100MM JAKO3 PUU 5 KPL
Tuotenro 0608116099
EAN 4038898410812
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti paksujen materiaalien suoriin, nopeisiin ja karkeisiin leikkauksiin
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 75 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 4-50 mm |
Hammasväli | 3,0 mm |
Soveltuu erityisesti | Lehtipuu, havupuu, PVC, polyvinyylikloridi |
Soveltuu | Kuitulevy |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 100 mm |
Malli | Aallotettu, (kiharrettu lanka) |