Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, puu, yksi tähti Vanerille

Pistosahanterä 1S, vanerille
PISTOSAHANT 91 MM JAKO 1,9-2,3 PUU 5 KPL

Tuotenro 0608116102

EAN 4038898410737

-
Pistosahanterä, puu, yksi tähti Vanerille

Tuotenro 0608116102
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
Hyvä vakiomallinen terä perinteiseen käyttöön esim. vanerille
  • Sopii erinomaisesti suorille ja karkeille leikkauksille

  • Hieno progressiivinen hammastus. Hammasväli 1,9-2,3 mm soveltuu puumateriaalien leikkaamiseen, joiden materiaalipaksuus on 2-15 mm

  • Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työpituus

66 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

2-15 mm

Hammasväli vähint./enint.

1,9-2,3 mm

Soveltuu erityisesti

Vaneri, Pleksilasi

Soveltuu

Lehtipuu, havupuu, Kuitulevy, Liimapuu

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus) (L)

91 mm

Malli

Aallotettu, (kiharrettu lanka)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot