Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, puulle, kaksi tähteä

PISTOSAHANTERÄ BACKTOOTH 100MM JAKO4 PUU

Tuotenro 0608116113

EAN 4011231500036

-
Pistosahanterä, puulle, kaksi tähteä

Tuotenro 0608116113

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erinomainen terä raskaaseen käyttöön
  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työpituus

69 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

5-50 mm

Hammasväli, -jako

4,0 mm

Soveltuu erityisesti

Kovapuu, pehmeä puu, PVC, polyvinyylikloridi

Soveltuu

Vaneri, Liimattu puu

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (L)

100 mm

Malli, rakenne

Takahammastus

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot