Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, rakennustyöt, kaarileikkaus, yksi tähti Värimetalleille

Pistosahanterä 1S värimetalleille, kaarileikk.
PISTOSAHANT 100MM JAKO3 YLEIST 5 KPL

Tuotenro 0608116009

EAN 4038898410683

-
Pistosahanterä, rakennustyöt, kaarileikkaus, yksi tähti Värimetalleille

Tuotenro 0608116009
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
Laadukas pistosahanterä vaativaan käyttöön. Sopii erityisesti esim. värimetallien kaareviin leikkauksiin
  • Sopii erityisesti kaareviin leikkauksiin

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työpituus

75 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

3-15 mm

Hammasväli

3,0 mm

Soveltuu erityisesti

Värimetallit, raskaat ei-rautametallit, PVC, polyvinyylikloridi

Soveltuu

Alumiini, Asbestisementti, lasikuituvahvisteinen muovi

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot