Pistosahanterä, rakennustyöt, kaksi tähteä Nauloja sisältävälle puulle ja ei-rautametalleille
Pistosahanterä 2S puulle, jossa on nauloja
PISTOSAHANT 117MM JAKO2,5 5KPL YLEIST
Tuotenro 061509025
EAN 4038898410942
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erityisesti nopeisiin ja tarkkoihin leikkauksiin
- Hieno hammastus. Hammasväli 2,5 mm soveltuu puumateriaalien ja ei-rautapitoisten metallien sekä paksujen metallilevyjen ja alumiinin leikkaamiseen
- Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Soveltuu erityisesti seuraaville:
- Kovapuu / pehmeä puu, materiaalin paksuus 3 - 30 mm
- Puu, jossa on nauloja, materiaalin paksuus 3 - 30 mm
- Ei-rautapitoinen metalli, materiaalin paksuus 3 - 12 mm
Soveltuu:
- Paksut metallilevyt, materiaalin paksuus 3 - 6 mm
- Alumiini, materiaalin paksuus 3 - 12 mm
- PVC, materiaalin paksuus 3 - 30 mm
Työpituus | 90 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 3-30 mm |
Hammasväli | 2,5 mm |
Soveltuu erityisesti | Lehtipuu, havupuu, Nauloja sisältävä puutavara, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit |
Soveltuu | Paksut metallilevyt, Alumiini, PVC |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) | 117 mm |