Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, rakennustyöt, kaksi tähteä Värimetalleille

Pistosahanterä 2S väri-/ei-rautametalleille
PISTOSAHANT 100MM JAKO3,0 5KPL YLEIST

Tuotenro 061507530

EAN 4038898410928

-
Pistosahanterä, rakennustyöt, kaksi tähteä Värimetalleille

Tuotenro 061507530
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
Laadukas pistosahanterä vaativaan käyttöön. Sopii erityisesti esim. värimetalleille
  • Sopii erinomaisesti nopeisiin ja suoriin leikkauksiin

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työpituus

75 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

3-15 mm

Hammasväli

3,0 mm

Soveltuu erityisesti

Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit, PVC, polyvinyylikloridi

Soveltuu

Paksut metallilevyt, Asbestisementti, lasikuituvahvisteinen muovi

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot