Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Kipsilevylle ja kuitusementille
Pistosahanterä 3S kipsilevyille/kuitusementille
PISTOSAHANT 100MM JAKO4,3 3KPL YLEIST
Tuotenro 061527540
EAN 4011231515092
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii paksujen materiaalien suoriin leikkauksiin
- Karkea hammastus. Hammasväli 4,3 mm ja pituus 100 mm tai 117 mm, materiaaleille, joiden paksuus on 5-70 mm tai 5-80 mm
- Soveltuu käytettäväksi pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 74 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 5-70 mm |
Hammasväli | 4,3 mm |
Soveltuu erityisesti | Kipsilevy, Kuitusementti, Asbestisementti, lasikuituvahvistettu muovi |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 3 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |