Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Mineraali -ja sandwich-materiaalille

Pistos.terä 3S, mineraali-/sandwich-materiaalit
PISTOSAHANT 132MM JAKO3,3 3KPL YLEISTERÄ

Tuotenro 061529033

EAN 4038898049364

-
Pistosahanterä, rakennustyöt, kolme tähteä Mineraali -ja sandwich-materiaalille

Tuotenro 061529033
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
Tehokas sahanterä, hyvä suorituskyky ja pitkä käyttöikä. Esimerkiksi mineraali- ja sandwich-materiaalin leikkaamiseen
  • Sopii erinomaisesti suoriin, tarkkoihin ja nopeisiin leikkauksiin

  • Hämmasväli 3,3 mm materiaaleille, joiden paksuus on enintään 70 mm

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työpituus

91 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

4-70 mm

Hammasväli

3,3 mm

Soveltuu erityisesti

Sandwich-materiaali, Asbestisementti, lasikuituvahvistettu muovi, Tekokivi (mineraalimateriaalit)

Soveltuu

Kuitulevy, PVC

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

3 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

132 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot