Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, rakennustyöt, yksi tähti Sandwich-materiaalille ja ohuelle metallilevylle

Pistosahanterä 1S sandwich-mat. ja oh. levyille
PISTOSAHANT 132MM JAKO1,2 YLEIS 5 KPL

Tuotenro 0608116106

EAN 4038898410867

-
Pistosahanterä, rakennustyöt, yksi tähti Sandwich-materiaalille ja ohuelle metallilevylle

Tuotenro 0608116106
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
Optimoitu hammastus sandwich-materiaalien ja ohuiden metallilevyjen tarkkaan leikkaamiseen
  • Erittäin hieno hammastus. Hammasväli 1,2 mm soveltuu suoriin leikkauksiin, kun materiaalin paksuus on enintään 3 mm

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus

Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Työpituus

105 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

1-3 mm

Hammasväli

1,2 mm

Soveltuu erityisesti

Ohuet metallilevyt, Sandwich-materiaali

Soveltuu

Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

5 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

132 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot