Pistosahanterä, rakennustyöt, yksi tähti Sandwich-materiaalille ja paksulle metallilevylle
Pistosahanterä 1S sandwich-mat. ja paks. levyille
PISTOSAHANT 132MM JAKO2,0 YLEIS 5 KPL
Tuotenro 0608116105
EAN 4038898410850
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Hieno hammastus. Hammasväli 2 mm soveltuu suoriin leikkauksiin, kun materiaalin paksuus on enintään 6 mm
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisää teknisiä tietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 110 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 2,5-6 mm |
Hammasväli | 2,0 mm |
Soveltuu erityisesti | Paksut metallilevyt, Sandwich-materiaali |
Soveltuu | Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) | 132 mm |