Pistosahanterä, rakennustyöt, yksi tähti Värimetalleille
Pistosahanterä 1S väri-/ei-rautametalleille
PISTOSAHANT 100MM JAKO3 YLEIST 5 KPL
Tuotenro 0608116008
EAN 4038898410676
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii erinomaisesti nopeisiin ja suoriin leikkauksiin
- Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiedot(X)
Työpituus | 75 mm |
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 3-15 mm |
Hammasväli | 3,0 mm |
Soveltuu erityisesti | Alumiini, Värimetallit, raskaat ei-rautametallit, PVC, polyvinyylikloridi |
Soveltuu | Paksut metallilevyt, Asbestisementti, lasikuituvahvisteinen muovi |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 5 KPL |
Pistosahan terän liitäntätyyppi | T-varsi |
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |