Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pistosahanterä, ruostumaton teräs, kolme tähteä Ruostumattomasta teräksestä valmistetuille metallilevyille ja putkille

Pistosahanterä 3S ruostumatonta terästä
PISTOSAHANT 117MM JAKO 1,0 3KPL RST/HST

Tuotenro 061529014

EAN 4038898049371

-
Pistosahanterä, ruostumaton teräs, kolme tähteä Ruostumattomasta teräksestä valmistetuille metallilevyille ja putkille

Tuotenro 061529014
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
Kovametallisella teräsrungolla ja tarkasti hiotuilla hampailla ruostumattoman teräksen leikkaamiseen
  • Sopii ohuiden materiaalien suoriin leikkauksiin

  • Käytetään pistosahoissa, joissa on T-kiinnitys
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Ruostumattomalle teräkselle käytettäville pistosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää pistosahanterien käyttöikää.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Jäähdyttävä leikkuuneste


Poraus- ja leikkuuöljy, tärpätti, petroli tai tärpätti-petroliseos, vesi (varoitus: älä päästä kosketuksiin sähköosien kanssa).

Työpituus

89 mm

Materiaalin paksuus vähint./enint.

2-5 mm

Hammasväli

1,4 mm

Soveltuu erityisesti

Ruostumaton teräs, metallilevyt ja profiilit

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

3 KPL

Pistosahan terän liitäntätyyppi

T-varsi

Pituus (kokonaispituus)

117 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot