Kuusiokoloruuvi, lieriökanta, metrinen hienokierre ISO 12474 / DIN 912, teräs 12.9, pinnoittamaton
ISO 12474 / DIN 912 teräs 12.9, pinnoitt. hienok.
6-KOLOR.ISO12474/DIN912 12.9 M10X1,25X30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 912 on korvattu standardeilla ISO 4762 ja ISO 12474. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittojen aluetta on muutettu | vakiokierre on määritetty standardissa ISO 4762, hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | M10 x 1,25 |
Pituus (l1) | 30 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 16 mm |
Kannan korkeus (k1) | 10 mm |
Standardit | ISO 12474 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 12.9 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriö-/sylinterikanta kololla |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 8 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Kierteen muoto | Hienokierre |